Motion
CH-3660-16P

LITTLE GIANT
CH-3660-16P

Camion fourgon robuste;36 po L x 61.5 po L x 20 po H
N° D’ARTICLE MI11655016
N° MFRCH-3660-16P
Prix1,593.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CH-3660-16P

Camion fourgon robuste;36 po L x 61.5 po L x 20 po H
N° D’ARTICLE MI11655016
N° MFRCH-3660-16P
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
Prix1,593.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    36 x 61.5 x 20 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    16 po
  • Hauteur
    20 po
  • Longueur
    61.5 po
  • Hauteur extérieure
    20 po
  • Longueur extérieure
    61.5 po
  • Largeur extérieure
    36 po
  • Hauteur totale
    20 po
  • Longueur totale
    61.5 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    182 lb
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion-fourgon robuste
  • Matériau de la roue de roulettes
    Pneumatique
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camion-fourgon robuste
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CH-3660-16P CHARIOT POIDS LOURD, 36\
  • Plus facile à manœuvrer grâce à la direction à cinquième roue
  • Poignée en T avec poignées en vinyle
  • Essieus de 1 po de diamètre complet et roues à roulements à rouleaux
  • Le châssis du canal structurel pour des charges plus lourdes et une durabilité accrue
  • Carter en acier renforcé de calibre 12
  • Lèvre de retenue de 1-1/2 po sur le platelage
  • Roues pneumatiques de 16 po
  • 3000 lb Capacité