Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot18 x 46 x 41 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur41 po
- Longueur46 po
- Hauteur extérieure41 po
- Longueur extérieure46 po
- Largeur extérieure18 po
- Hauteur totale41 po
- Longueur totale46 po
- Largeur totale18 po
- Hauteur du rebord de la tablette3 po
- Poids101 lb
- Largeur18 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion de cueillette pour commandes en tablette profondes
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCamion de cueillette pour commandes en tablette profondes
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Plateau de 3 po de profondeur
- Étagère d’écriture et poche de rangement
- Étagères de calibre 12
- - 3600 lb : roues en polyuréthane de 6 po, 38 po AHO
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Fini gris enduit de poudre
- Construction entièrement soudée