Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 42 x 36.5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes9 po
- Hauteur36.5 po
- Longueur42 po
- Hauteur extérieure36.5 po
- Longueur extérieure42 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale36.5 po
- Longueur totale42 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette12 po
- Poids122 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariots à étagère profonde à chargement coussiné
- Matériau de la roue de roulettesPneumatique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsChariots à étagère profonde à chargement coussiné
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Plateau de 6 po de profondeur
- Étagères de calibre 12
- - 1200 lb : roues pneumatiques de 9 po, 36 po OAH
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Fini gris enduit de poudre
- Construction entièrement soudée