Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 42 x 38 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur38 po
- Longueur42 po
- Hauteur extérieure38 po
- Longueur extérieure42 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale38 po
- Longueur totale42 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette3 po
- Poids132 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariot12-Inch
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Pays d’origineUSA
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- MatérielAcier
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produits12-Inch
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Plateau supérieur de 12 po de profondeur
- Étagères de calibre 12
- - 3600 lb : roues en polyuréthane de 6 po, 38 po AHO
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Fini gris enduit de poudre
- Construction entièrement soudée