Motion
DS-2448-X3-9P

LITTLE GIANT
DS-2448-X3-9P

Chariots étagère profonde à chargement coussiné;24 po L x 54 po L x 36.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655091
N° MFRDS-2448-X3-9P
Prix1,130.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
DS-2448-X3-9P

Chariots étagère profonde à chargement coussiné;24 po L x 54 po L x 36.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655091
N° MFRDS-2448-X3-9P
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
Prix1,130.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 54 x 36.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    9 po
  • Hauteur
    36.5 po
  • Longueur
    54 po
  • Hauteur extérieure
    36.5 po
  • Longueur extérieure
    54 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    36.5 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    12 po
  • Poids
    127 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariots à étagère profonde à chargement coussiné
  • Matériau de la roue de roulettes
    Pneumatique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariots à étagère profonde à chargement coussiné
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
DS-2448-X3-9P ÉTAGÈRE PROFONDE À CHARGEMENT COUSSINÉ
  • Plateau de 3 po de profondeur
  • Étagères de calibre 12
  • - 1200 lb : roues pneumatiques de 9 po, 36 po OAH
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Fini gris enduit de poudre
  • Construction entièrement soudée