Motion
DT-3072-DIA-4PS

LITTLE GIANT
DT-3072-DIA-4PS

Camions de piquets de tuyaux robustes, 30 po x 72 po
N° D’ARTICLE MI11655144
N° MFRDT-3072-DIA-4PS
Prix1,718.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
DT-3072-DIA-4PS

Camions de piquets de tuyaux robustes, 30 po x 72 po
N° D’ARTICLE MI11655144
N° MFRDT-3072-DIA-4PS
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
Prix1,718.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    44 po
  • Longueur totale
    76 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Longueur de la plateforme
    72 po
  • Largeur de la plateforme
    30 po
  • Poids à l’expédition
    219 lb
  • Poids
    219 lb
  • Diamètre de la roue
    12 et 8 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en polyuréthane
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
DT-3072-DIA-4PS TR À PIQUET DE TUYAU ROBUSTE
  • Roues de 12 x 2-1/2 installées au centre et deux roulettes pivotantes de 8 x 2 dans un motif de diamant
  • 4000 lb Capacité
  • Hauteur du plateau : 14 avec inclinaison de 1/2 po
  • Plateau de coupe renforcé en acier de calibre 12
  • Bande de roulement en polyuréthane non marquante
  • Construction entièrement soudée
  • Finition enduite de poudre
  • Fabriqué aux États-Unis