Motion
ERBST-2436-6PH

LITTLE GIANT
ERBST-2436-6PH

Chariot à barre ergonomique;24 po L x 36 po L x 34 po H
N° D’ARTICLE MI11655152
N° MFRERBST-2436-6PH
Prix734.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
ERBST-2436-6PH

Chariot à barre ergonomique;24 po L x 36 po L x 34 po H
N° D’ARTICLE MI11655152
N° MFRERBST-2436-6PH
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
Prix734.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 36 x 34 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    34 po
  • Longueur
    36 po
  • Hauteur extérieure
    34 po
  • Longueur extérieure
    36 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    83 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion à berceau à barre ergonomique
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    (4) Pivot
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camion à berceau à barre ergonomique
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE BARRE ERGONOMIQUE ERBST-2436-6PH
  • Hauteur de lit ergonomique de 20 poMoins de pliage pour faciliter le chargement et le déchargement, et garder le matériau plus près de la plupart des hauteurs de machine. Hautement manœuvrableQuatre roulettes pivotantes avec roues phénoliques à bande de roulement dure de 6 po permettent le mouvement dans toutes les directions. Utile dans les espaces de travail restreints avec de longues charges et lorsque vous vous déplacez dans les coins. 3000 lb Capacité ChaqueUtiliser pour le transport et l’entreposage. Combinez plusieurs unités pour une plus grande capacité et pour supporter des charges plus longues. Les charges sur les unités simples doivent être centrées sur le camion