Motion
ENLGL-2436-BRK

LITTLE GIANT
ENLGL-2436-BRK

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 24 po de largeur, 42 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11655165
N° MFRENLGL-2436-BRK
Prix749.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
ENLGL-2436-BRK

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 24 po de largeur, 42 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11655165
N° MFRENLGL-2436-BRK
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
Prix749.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 42 x 42 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    42 po
  • Longueur
    42 po
  • Hauteur extérieure
    42 po
  • Longueur extérieure
    42 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    42 po
  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    85 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot ergonomique
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    USA
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariot ergonomique
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT ERGONOMIQUE ENLGL-2436-BRK , 24
  • Poignée ergonomique
  • Étagères de calibre 12
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes avec freins à roue
  • Les tablettes ont des lèvres de rétention de 1-1/2 po
  • Fini gris enduit de poudre
  • Construction entièrement soudée