Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 66 x 42 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur42 po
- Longueur66 po
- Hauteur extérieure42 po
- Longueur extérieure66 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale42 po
- Longueur totale66 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids155 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot ergonomique
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettesRigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsChariot ergonomique
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Poignée ergonomique
- Étagères de calibre 12
- Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes avec freins à roue
- Les tablettes ont des lèvres de rétention de 1-1/2 po
- Fini gris enduit de poudre
- Construction entièrement soudée