Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 36 x 64 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur64 po
- Longueur36 po
- Hauteur extérieure64 po
- Longueur extérieure36 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale64 po
- Longueur totale36 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette6 po
- Poids175 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot de panneau perforé à double face ou à persiennes
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsChariot de panneau perforé à double face ou à persiennes
Aperçu
- Panneau perforé à double face
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Jantes en polyuréthane non marquant de 6 po x 2 po
- Poignée tubulaire en acier
- Panneaux mesurant 36 po de largeur x 48 po de hauteur
- Construction entièrement soudée