Motion
IP-3048-2-6PY

LITTLE GIANT
IP-3048-2-6PY

Mobie Tabe - 2 sef, 3600 bs., 30 x 48 x 34 po / 380 x 304 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11655423
N° MFRIP-3048-2-6PY
Prix1,255.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
IP-3048-2-6PY

Mobie Tabe - 2 sef, 3600 bs., 30 x 48 x 34 po / 380 x 304 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11655423
N° MFRIP-3048-2-6PY
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
Prix1,255.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Dimensions du poste de travail
    30 x 48 x 34 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    3600 lb
  • Type de poste de travail
    Table mobile - 2Shelf

Aperçu

Description du fabricant
IP-3048-2-6PY TABLES MOBILES - 2 CHÂSSIS, 3
  • Capacité de 3600 lb
  • Acier de calibre 12
  • Nombre de tablettes : 2
  • Dégagement de tablette : 23 po
  • AAH : 34 po
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • 4 Pivot
  • Tous soudés