Motion
IP-2460RM-TL

LITTLE GIANT
IP-2460RM-TL

Mobie Tabe, 1200 bs., 24 x 60 x 34 po / 254 x 364 x 364 mm
N° D’ARTICLE MI11655445
N° MFRIP-2460RM-TL
Prix829.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
IP-2460RM-TL

Mobie Tabe, 1200 bs., 24 x 60 x 34 po / 254 x 364 x 364 mm
N° D’ARTICLE MI11655445
N° MFRIP-2460RM-TL
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
Prix829.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Dimensions du poste de travail
    24 x 60 x 34 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    1200 lb
  • Type de poste de travail
    Table mobile

Aperçu

Description du fabricant
IP-2460RM-TL TABLES MOBILES, 24\
  • Capacité de 1200 lb
  • Base style ouvert
  • Acier de calibre 12
  • AAH : 34 po
  • Jantes en polyuréthane de 5 po
  • Pivot 4 avec freins Total Lock
  • Tous soudés