Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur totale34 po
- Longueur totale72 po
- Largeur totale36 po
- Dimensions du poste de travail36 x 72 x 34 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPolyuréthane
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de poids3000 lb
- Type de poste de travailTable mobile robuste avec dessus en bloc de boucher
Aperçu
- Capacité de 3000 lb
- Dessus de bloc de boucher 13/4 po
- Acier de calibre 12 Étagère inférieure
- AAH : 34 po
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- Pivot 4 avec freins de roue
- Tous soudés