Motion
MHLL2D-2436HDPB

LITTLE GIANT
MHLL2D-2436HDPB

Armoire de banc de comptoir avec panneau perforé et tiroir robuste, 24 po x 36 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11655809
N° MFRMHLL2D-2436HDPB
Prix2,214.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MHLL2D-2436HDPB

Armoire de banc de comptoir avec panneau perforé et tiroir robuste, 24 po x 36 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11655809
N° MFRMHLL2D-2436HDPB
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
Prix2,214.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    67 - 70 po
  • Longueur
    36 po
  • Poids
    241 lb
  • Largeur
    24 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    41 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    36 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Pas de tablette centrale
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CABINE DE BANC, HAUTEUR DE COMPTOIR MHLL2D-2436HDPB
  • Portes pleines
  • Panneau perforé
  • Dessus en carton dur
  • Hauteur de surface de travail supérieure de 41 po avec 3 lèvres de retenue
  • Les pieds de nivellement donnent une hauteur supplémentaire de 3 po
  • Tiroir de rangement verrouillable