Motion
MJP3LL2D-2448LP

LITTLE GIANT
MJP3LL2D-2448LP

Armoire de banc à hauteur de comptoir avec persiennes, 24 po x 48 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11655842
N° MFRMJP3LL2D-2448LP
Prix2,604.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MJP3LL2D-2448LP

Armoire de banc à hauteur de comptoir avec persiennes, 24 po x 48 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11655842
N° MFRMJP3LL2D-2448LP
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
Prix2,604.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    67 - 70 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    325 lb
  • Largeur
    24 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    43 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    48 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère centrale
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CABINE DE BANC, HAUTEUR DE COMPTOIR MJP3LL2D-2448LP
  • Portes perforées
  • Panneau à volets
  • Haut bloc de boucher
  • Étagère centrale fixe de calibre 12 avec dégagement de 13 po
  • Hauteur de surface de travail supérieure de 41 po avec 3 lèvres de retenue
  • Les pieds de nivellement donnent une hauteur supplémentaire de 3 po