Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot32 x 20 x 45.5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur45.5 po
- Longueur20 po
- Hauteur extérieure45.5 po
- Longueur extérieure20 po
- Largeur extérieure32 po
- Hauteur totale45.5 po
- Longueur totale20 po
- Largeur totale32 po
- Poids252 lb
- Largeur32 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotBacs de stockage mobiles
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes(4) Pivot
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsBacs de stockage mobiles
- Capacité de poids2400 lb
Aperçu
- Construction en acier de calibre 14
- Ouverture de la trémie avant
- Dimensions totales : 32 po L x 45.5 po H x 20 po P
- Jantes phénoliques de 6 po
- Quatre roulettes pivotantes
- Capacité de 800 lb par niveau, capacité globale de 2400 lb
- 4 ouvertures par niveau, 12 ouvertures au total