Motion
MS8-1564-6PH

LITTLE GIANT
MS8-1564-6PH

Bacs de rangement mobiles - Double;64 po L x 0 po L x 45.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655943
N° MFRMS8-1564-6PH
Prix2,590.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MS8-1564-6PH

Bacs de rangement mobiles - Double;64 po L x 0 po L x 45.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655943
N° MFRMS8-1564-6PH
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
Prix2,590.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    64 x 0 x 45.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Profondeur
    2 po
  • Hauteur
    45.5 po
  • Longueur
    0 po
  • Hauteur extérieure
    45.5 po
  • Longueur extérieure
    0 po
  • Largeur extérieure
    64 po
  • Hauteur totale
    45.5 po
  • Longueur totale
    0 po
  • Largeur totale
    64 po
  • Poids
    416 lb
  • Largeur
    64 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Bacs de stockage mobiles - Double
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 4 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    6
  • Nombre de roues de chariot
    6
  • Types de produits
    Bacs de stockage mobiles - Double
  • Capacité de poids
    2400 lb

Aperçu

Description du fabricant
MS8-1564-6PH BACS DE STOCKAGE MOBILES - DOUBLE
  • Construction en acier de calibre 14
  • Ouverture de la trémie avant
  • Dimensions totales : 32 po L x 45.5 po H x 20 po P
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • Quatre roulettes pivotantes
  • Capacité de 800 lb par niveau, capacité globale de 2400 lb
  • 4 ouvertures par niveau, 12 ouvertures au total