Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes3 po
- Hauteur totale30 po
- Longueur totale36 po
- Largeur totale24 po
- Dimensions du poste de travail24 x 36 x 30 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesCaoutchouc
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de poids1000 lb
- Type de poste de travailTables de machine à dessus en acier mobile
Aperçu
- Capacité de 1000 lb
- Dessus en acier de calibre 12
- Tiroir de rangement
- Taille du dessus : 24 po P x 36 po L
- Overall Height: 30"
- Pieds et renforts en fer angulaire 11/2 po x 11/2 po x 3/16 po
- Toutes les constructions soudées