Motion
MTH2230-6PHBK30

LITTLE GIANT
MTH2230-6PHBK30

Calibre 7 Mobie Macine Tabe, 3600 bs., 22 x 30 x 30 po / 300 x 304 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11656039
N° MFRMTH2230-6PHBK30
Prix1,025.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MTH2230-6PHBK30

Calibre 7 Mobie Macine Tabe, 3600 bs., 22 x 30 x 30 po / 300 x 304 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11656039
N° MFRMTH2230-6PHBK30
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
Prix1,025.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    30 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Largeur totale
    22 po
  • Dimensions du poste de travail
    22 x 30 x 30 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Phénolique
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    3600 lb
  • Type de poste de travail
    Table de machine mobile de calibre 7

Aperçu

Description du fabricant
MACHINE MOBILE DE CALIBRE MTH2230-6PHBK30 7 T
  • Capacité de 3600 lb
  • Le dessus est fait d’acier de 3/16 po d’épaisseur
  • Pieds en fer angulaire structurel de 2 po x 2 po x 1/4 po
  • Toutes soudées et prêtes à être utilisées immédiatement
  • Overall Height: 30"
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • Roulettes pivotantes 4 avec freins de roue