Motion
MT1832-2

LITTLE GIANT
MT1832-2

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 18.0000 po de largeur, 18.0000 po de profondeur, 32.5000 po de hauteur, gris, table machine multi-étagères, nombre d’étagères : 2 tablettes
N° D’ARTICLE MI11656048
N° MFRMT1832-2
Prix511.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MT1832-2

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 18.0000 po de largeur, 18.0000 po de profondeur, 32.5000 po de hauteur, gris, table machine multi-étagères, nombre d’étagères : 2 tablettes
N° D’ARTICLE MI11656048
N° MFRMT1832-2
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
Prix511.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    18.0000 po
  • Hauteur
    32.5000 po
  • Longueur
    32 po
  • Poids
    60 lb
  • Largeur
    18.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    18 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    32.5 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    32 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    2 tablettes
  • Type
    Table de machine multi-étagères
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MT1832-2 TABLES DE MACHINES MULTI-ÉTAGÈRES, 18\
  • 2,000 lb Capacité
  • Acier de calibre 12
  • 2 tablettes
  • Overall height: 321/2"
  • Lèvres de retenue de 11/2 po sur la tablette inférieure
  • 3/16" Thick angle iron legs
  • Pattes de pied de 21/2 po avec trous céphaliques de 5/8 po
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis