Spécifications
Dimensions
- Profondeur30 po
- Hauteur32.5 po
- Longueur48 po
- Poids130 lb
- Largeur30 po
- Profondeur de la plateforme de travail30 po
- Hauteur de la plateforme de travail32.5 po
- Longueur de la plateforme de travail48 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Nombre de tablettes2 tablettes
- Capacité de poids2,000 lb
Aperçu
- 2,000 lb Capacité
- Acier de calibre 12
- 2 tablettes
- Overall height: 321/2"
- Lèvres de retenue de 11/2 po sur la tablette inférieure
- 3/16" Thick angle iron legs
- Pattes de pied de 21/2 po avec trous céphaliques de 5/8 po
- Construction entièrement soudée
- Fabriqué aux États-Unis