Motion
NBBH-2448-9P

LITTLE GIANT
NBBH-2448-9P

Camion plateforme avec surface en carton dur
N° D’ARTICLE MI11656162
N° MFRNBBH-2448-9P
Prix1,101.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
NBBH-2448-9P

Camion plateforme avec surface en carton dur
N° D’ARTICLE MI11656162
N° MFRNBBH-2448-9P
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
Prix1,101.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41.5 po
  • Longueur totale
    49.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    48 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    112 lb
  • Poids
    112 lb
  • Diamètre de la roue
    9 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues pneumatiques
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
NBBH-2448-9P CAMION PLATEFORME, 24\
  • 1200 lb Capacité
  • Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12 avec surface en carton dur de calibre 1/4
  • La poignée de tuyau amovible s’étend de 29 au-dessus du comptoir
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • 9 Roues pneumatiques
  • Hauteur du plateau : 12.75
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis