Motion
RC-2448-5PYTL2DR

LITTLE GIANT
RC-2448-5PYTL2DR

Chariot à enrouleur, tiroirs de rangement 2
N° D’ARTICLE MI11656383
N° MFRRC-2448-5PYTL2DR
Prix1,862.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
RC-2448-5PYTL2DR

Chariot à enrouleur, tiroirs de rangement 2
N° D’ARTICLE MI11656383
N° MFRRC-2448-5PYTL2DR
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
Prix1,862.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    54 po
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du chariot
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Comprend
    Comprend trois tiges de support de bobine de 36 po L
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT ENROULEUR FIL RC-2448-5PYTL2DR , 24\
  • Étagères en acier de calibre 12
  • Lèvre de retenue de 1-1/2 po
  • La tablette supérieure mesure 24 po L x 36 po L x 35 po H
  • L’étagère inférieure mesure 24 po L x 48 po L
  • Barre de suspension pour le rangement de l’échelle
  • Jantes en polyuréthane de 5 po
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2 avec freins à blocage total
  • Overall Length: 54"
  • Finition grise enduite de poudre
  • Comprend trois tiges de support de bobine de 36 po L
  • 2 tiroirs de rangement verrouillables