Motion
RNB-3060-6MR-AH

LITTLE GIANT
RNB-3060-6MR-AH

Chariot plateforme hauteur de travail, base ouverte
N° D’ARTICLE MI11656430
N° MFRRNB-3060-6MR-AH
Prix1,284.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
RNB-3060-6MR-AH

Chariot plateforme hauteur de travail, base ouverte
N° D’ARTICLE MI11656430
N° MFRRNB-3060-6MR-AH
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
Prix1,284.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    39.5 - 49.5 po
  • Longueur totale
    61.5 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Longueur de la plateforme
    60 po
  • Largeur de la plateforme
    30 po
  • Poids à l’expédition
    153 lb
  • Poids
    153 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en caoutchouc moulées
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME DE HAUTEUR DE TRAVAIL RNB-3060-6MR-AH
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12
  • Hauteur de plateau réglable : 25-1/2 à 35-1/2 sur les centres 2
  • 2000 lb Capacité de charge
  • Jantes en caoutchouc moulé 6
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • La poignée amovible s’étend de 14 au-dessus du comptoir
  • Construction soudée
  • Fabriqué aux États-Unis
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good