Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale40 po
- Longueur totale49.5 po
- Largeur totale24 po
- Longueur de la plateforme48 po
- Largeur de la plateforme24 po
- Poids à l’expédition123 lb
- Poids123 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en caoutchouc moulées
- CouleurCadre gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Plateau de coupe en acier de calibre 12 avec plateau en carton dur de calibre 1/4
- Hauteur fixe du plateau : 26
- 2000 lb Capacité de charge
- Jantes en caoutchouc moulé 6
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- La poignée amovible s’étend de 14 au-dessus du comptoir
- Construction entièrement soudée
- Fabriqué aux États-Unis