Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale39.5 - 49.5 po
- Longueur totale49.5 po
- Largeur totale24 po
- Longueur de la plateforme48 po
- Largeur de la plateforme24 po
- Poids à l’expédition161 lb
- Poids131 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en polyuréthane
- CouleurCadre gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- 1-3/4 Dessus de bloc de boucher
- Hauteur de plateau réglable : 25-1/2 à 35-1/2 sur les centres 2
- 2000 lb Capacité de charge
- Jantes en polyuréthane 6
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- La poignée amovible s’étend de 14 au-dessus du comptoir
- Construction soudée
- Fabriqué aux États-Unis