Spécifications
Dimensions
- Taille de la plaque de chargement8 x 14 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale49 po
- Longueur totale22 po
- Largeur totale20 po
- Poids à l’expédition33 lb
- Poids33 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Types de roues de roulettesCaoutchouc solide 8 po
- Matériau du cadreAcier
- Type de chariot manuelChariot manuel industriel
- Type de poignéePoignée double
- Anneau de levage équipéN
- Capacité de charge800 lb
- MatérielAcier
- Nombre de roues2
- Capacité de poids800 lb
- Matériau de la roueCaoutchouc solide
Aperçu
- Plaque de nez 8 po P x 14 po L
- Quatre nervures courbées avec sangle centrale verticale
- Acier tubulaire lourd de calibre 14 de 1.05 po pour plus de résistance aux glissières de cadre et d’escalier
- Les glissières d’escalier très hautes de 29 po offrent une rigidité et une durée de vie du cadre plus longue
- L’essieu en « D » plaqué zinc est interchangeable