Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 65.5 x 57 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur57 po
- Longueur65.5 po
- Hauteur extérieure57 po
- Longueur extérieure65.5 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale57 po
- Longueur totale65.5 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette20 po
- Poids155 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamions de vrac 3-Sided
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes1
- Types de produitsCamions de vrac 3-Sided
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Plateau de coupe en acier de calibre 12
- Le plateau a un bord affleurant
- Poignée de la barre poussoir
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- 3600 lb Capacité
- Hauteur intérieure : 48 po
- AAH : 57 po