Motion
T510-UPS

LITTLE GIANT
T510-UPS

Chariot plateforme à plateforme en acier, 24 po x 36 po
N° D’ARTICLE MI11657035
N° MFRT510-UPS
Prix773.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
T510-UPS

Chariot plateforme à plateforme en acier, 24 po x 36 po
N° D’ARTICLE MI11657035
N° MFRT510-UPS
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
Prix773.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38.5 po
  • Longueur totale
    37.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    36 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    71 lb
  • Poids
    71 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en caoutchouc moulées
  • Couleur
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    1600 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT PLATEFORME EN ACIER T510-UPS , 24\
  • Capacité de 1600 lb
  • Plateau de coupe en acier de calibre 14
  • Jantes en caoutchouc moulé 6
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Pont affleurant
  • La poignée de tuyau amovible s’étend de 28 au-dessus du comptoir

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif