Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale37.5 po
- Longueur totale49.5 po
- Largeur totale24 po
- Longueur de la plateforme48 po
- Largeur de la plateforme24 po
- Poids à l’expédition56 lb
- Poids56 lb
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en polyuréthane
- CouleurGris
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Capacité de 1200 lb
- Plateau de coupe en acier de calibre 14
- Jantes en polyuréthane 5
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Pont affleurant
- La poignée de tuyau amovible s’étend de 28 au-dessus du comptoir