Motion
T710-P-LU-UPS

LITTLE GIANT
T710-P-LU-UPS

Camion plateforme, plateau perforé
N° D’ARTICLE MI11657064
N° MFRT710-P-LU-UPS
Prix575.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
T710-P-LU-UPS

Camion plateforme, plateau perforé
N° D’ARTICLE MI11657064
N° MFRT710-P-LU-UPS
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
Prix575.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37.5 po
  • Longueur totale
    37.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    36 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    44 lb
  • Poids
    44 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION PLATEFORME T710-P-LU-UPS AVEC PERF D
  • Capacité de 1200 lb
  • Plateau de coupe en acier perforé de calibre 14
  • Jantes en polyuréthane 5
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Le plateau a 1-1/2 lèvres de retenue
  • La poignée de tuyau amovible s’étend de 28 au-dessus du comptoir