Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale39 po
- Longueur totale49.5 po
- Largeur totale24 po
- Longueur de la plateforme36 po
- Largeur de la plateforme24 po
- Poids à l’expédition77 lb
- Poids77 lb
- Diamètre de la roue9 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues pneumatiques
- CouleurVert
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids1000 lb
Aperçu
- Plateau de coupe en acier perforé de calibre 12
- 1200 lb Capacité
- 1-1/2 Rebords de rétention
- 9 Roues pneumatiques
- Hauteur du plateau : 11
- Poignée amovible 28 au-dessus du comptoir
- Fini vert enduit de poudre