Spécifications
Dimensions
- Taille de la plaque de chargement13-1/2 x 16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale49 po
- Longueur totale27.5 po
- Largeur totale20 po
- Poids à l’expédition50 lb
- Poids50 lb
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Types de roues de roulettesCaoutchouc solide 10 po
- Matériau du cadreAcier
- Type de chariot manuelCamion manuel à bec pelle
- Type de poignéeBoucle
- Anneau de levage équipéN
- Capacité de charge800 lb
- MatérielAcier
- Nombre de roues2
- Capacité de poids800 lb
- Matériau de la roueCaoutchouc solide
Aperçu
- Plaque de nez conique de 1/4 po
- La plaque nasale mesure 13-1/2 po P et 16 po L à l’arrière
- Extra-tall 29" stair glides
- Cadre tubulaire en acier épais de calibre 14 de 1.05 po
- Quatre nervures courbées
- L’essieu en « D » plaqué zinc est interchangeable dans le support d’essieu à trois trous
- Le coup de pied procure un effet de levier supplémentaire au démarrage