Motion
TFF-370-10

LITTLE GIANT
TFF-370-10

Camion à main haut de 60 po avec coup de pied breveté, 0, caoutchouc solide de 10 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657123
N° MFRTFF-370-10
Prix536.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
TFF-370-10

Camion à main haut de 60 po avec coup de pied breveté, 0, caoutchouc solide de 10 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657123
N° MFRTFF-370-10
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
Prix536.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plaque de chargement
    13-1/2 x 16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    60 po
  • Longueur totale
    27.5 po
  • Largeur totale
    20 po
  • Poids à l’expédition
    53 lb
  • Poids
    52 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Caoutchouc solide 10 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Camion à main haut de 60 po avec coup de pied breveté
  • Anneau de levage équipé
    N
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues
    2
  • Capacité de poids
    800 lb
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc solide

Aperçu

Description du fabricant
TFF-370-10 BREVETÉ 60\
  • Transportez plus et faites moins de déplacements avec ce chariot manuel de hauteur étendue. L’espadrille vous donne un effet de levier supplémentaire sur les charges lourdes au démarrage. Il suffit d’incliner le chariot manuel vers l’arrière tout en utilisant votre pied pour pousser la base vers l’avant. Vous serez étonné à quel point il est plus facile de commencer.
  • - Plaque de nez conique de 13-1/2 po P x 1/4 po d’épaisseur mesurant 16 po de largeur à l’arrière
  • Bord avant fuselé
  • Cadre de tubulure en acier de calibre 14 de 1.05 po de diamètre
  • Protège-roues
  • Foot Kick se replie et se verrouille en place lorsqu’il n’est pas utilisé