Motion
WGE-2451-DP

LITTLE GIANT
WGE-2451-DP

Armoire de banc de pompe Little Giant, Atelier, table de travail, table en acier, Atelier robuste, Atelier robuste, Atelier soudé, Atelier en acier - 24.0000 po de large, 24.0000 po de profondeur, 37.0000 po de haut, gris, table de lavage des pièces
N° D’ARTICLE MI11657163
N° MFRWGE-2451-DP
Prix1,324.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WGE-2451-DP

Armoire de banc de pompe Little Giant, Atelier, table de travail, table en acier, Atelier robuste, Atelier robuste, Atelier soudé, Atelier en acier - 24.0000 po de large, 24.0000 po de profondeur, 37.0000 po de haut, gris, table de lavage des pièces
N° D’ARTICLE MI11657163
N° MFRWGE-2451-DP
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
Prix1,324.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24.0000 po
  • Hauteur
    37.0000 po
  • Longueur
    51 po
  • Poids
    141 lb
  • Largeur
    24.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    37 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    51 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Table de lavage des pièces
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WGE-2451-DP PIÈCES TABLE DE LAVAGE, 24\
  • Cette table de lavage Little Giant Parts est dotée d’une surface supérieure de grille à barre en acier amovible et d’un bouchon de vidange permettant un nettoyage rapide du bac de récupération de 41/2 po de profondeur en dessous. L’unité soudée ne nécessite aucun assemblage et est expédiée prête à l’emploi.
  • Grille de barre double face
  • Lèvres de retenue de 3 po de profondeur à l’arrière et sur les côtés
  • Hauteur de la surface de travail : 34 po
  • Fini gris enduit de poudre