Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur36 po
- Longueur48 po
- Poids137 lb
- Largeur24 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail36 po
- Longueur de la plateforme de travail48 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesÉtagère inférieure
- Capacité de poids5,000 lb
Aperçu
- Capacité de charge de 5000 lb
- Dessus en acier de calibre 12 avec panneau dur de 1/4 po
- Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
- 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
- Hauteur de la surface de travail : 36 po
- Étagère inférieure
- Tiroir de rangement
- Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
- Construction soudée
- Fabriqué aux États-Unis