Spécifications
Dimensions
- Profondeur24.0000 po
- Hauteur36.0000 po
- Longueur48 po
- Poids131 lb
- Largeur24.0000 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail36 po
- Longueur de la plateforme de travail48 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- Capacité de charge5000 lb
- MatérielAcier
- Nombre de tablettes2 Étagères inférieures
- TypeAtelier soudé avec rangement à double étagère inférieure
- Capacité de poids5000 lb
Aperçu
- Capacité de charge de 5000 lb
- Dessus en acier de calibre 12
- Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
- 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
- Hauteur de la surface de travail : 36 po
- Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
- Les étagères inférieures 2 ont toutes deux un butoir de 3 po
- Construction soudée
- Fabriqué aux États-Unis