Motion
WSTC2-3048

LITTLE GIANT
WSTC2-3048

Atelier pour armoires entièrement soudées, 30 po x 48 po, capacité de 3,000 lb
N° D’ARTICLE MI11657578
N° MFRWSTC2-3048
Prix2,448.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WSTC2-3048

Atelier pour armoires entièrement soudées, 30 po x 48 po, capacité de 3,000 lb
N° D’ARTICLE MI11657578
N° MFRWSTC2-3048
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
Prix2,448.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    299 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    36 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    48 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère centrale
  • Capacité de poids
    3,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WSTC2-3048 PAILLASSE D'ARMOIRE ENTIÈREMENT SOUDÉE,
  • Acier de calibre 12
  • 3600 lb Capacité
  • Poignée de verrouillage à clé et mécanisme de verrouillage à trois points
  • Portes pivotantes ouvertes à 180 degrés
  • Étagère centrale
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis