Motion
WT-2436-3RDR

LITTLE GIANT
WT-2436-3RDR

Languettes supérieures Butcer Bock, 1000 bs., 24 x 36 x 35 po
N° D’ARTICLE MI11657601
N° MFRWT-2436-3RDR
Prix1,359.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WT-2436-3RDR

Languettes supérieures Butcer Bock, 1000 bs., 24 x 36 x 35 po
N° D’ARTICLE MI11657601
N° MFRWT-2436-3RDR
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
Prix1,359.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    3 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Dimensions du poste de travail
    24 x 36 x 35 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Caoutchouc
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    1000 lb
  • Type de poste de travail
    Tables de dessus bloc de boucher

Aperçu

Description du fabricant
WT-2436-3RDR TABLES DE COMPTOIR DE BOUCHER, 2
  • Capacité de 1000 lb
  • AAH : 35 po H
  • Dessus de bloc de boucher 13/4 po
  • Roulettes en caoutchouc dur avec freins 3 po x 11/4 po
  • Tiroir de rangement
  • Tous soudés et prêts à être utilisés immédiatement