Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur37 - 40 po
- Longueur24 po
- Poids166 lb
- Largeur24 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail37 - 40 po
- Longueur de la plateforme de travail24 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- VerrouillableOui
- MatérielAcier
- Nombre de tablettes0
- Capacité de poids2,000 lb
Aperçu
- Dessus de bloc de boucher 13/4 po
- 2000 lb Capacité
- Poignée à clé avec mécanisme de verrouillage à trois points
- Dégagement intérieur de l’armoire : 26 po
- Les vérins permettent un réglage de la hauteur à partir de 37 po 40 po
- Fabriqué aux États-Unis