Motion
WTC2D30602R6PFL

LITTLE GIANT
WTC2D30602R6PFL

Dessus de cuve ork Center Cabinet it Butcer, 3000 bs., 30 x 60 x 38-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11657630
N° MFRWTC2D30602R6PFL
Prix3,852.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WTC2D30602R6PFL

Dessus de cuve ork Center Cabinet it Butcer, 3000 bs., 30 x 60 x 38-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11657630
N° MFRWTC2D30602R6PFL
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
Prix3,852.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    38-3/4 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Dimensions du poste de travail
    30 x 60 x 38-3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Verrouillage du plancher
  • Capacité de poids
    3000 lb
  • Type de poste de travail
    Armoire de centre de travail avec dessus en bloc de boucher

Aperçu

Description du fabricant
WTC2D30602R6PFL BLOC DE BOUCHER CENTE
  • Capacité de 3000 lb
  • Dessus de bloc de boucher 13/4 po
  • Poignée à clé avec mécanisme de verrouillage à trois points
  • Dégagement intérieur de l’armoire : 26 po
  • Toutes les constructions soudées, armoire de calibre 14
  • Overall height: 383/4"
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • 2 rigide, 2 pivotant
  • Verrouillage du plancher