Motion
WW3672-8PHFL-AH

LITTLE GIANT
WW3672-8PHFL-AH

Mobie eavy-Duty orkbences, 5000 bs., 36 x 72 x 36 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11657670
N° MFRWW3672-8PHFL-AH
Prix2,640.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WW3672-8PHFL-AH

Mobie eavy-Duty orkbences, 5000 bs., 36 x 72 x 36 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11657670
N° MFRWW3672-8PHFL-AH
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
Prix2,640.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Dimensions du poste de travail
    36 x 72 x 36 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Phénolique
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Verrouillage du plancher
  • Capacité de poids
    5000 lb
  • Type de poste de travail
    Ateliers robustes mobiles

Aperçu

Description du fabricant
WW3672-8PHFL-AH TRAVAIL INTENSIF MOBILEBE
  • Capacité de 5000 lb
  • Hauteur réglable : 30 po à 38 po par incréments de 1 po
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7
  • Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 1/4 po
  • Goussets de calibre 7
  • Étagère inférieure de calibre 12
  • Jantes phénoliques de 8 po
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Verrouillage du plancher