Motion
WW-3060-ADJ

LITTLE GIANT
WW-3060-ADJ

Ateliers robustes, 30 po x 60 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657674
N° MFRWW-3060-ADJ
Prix1,721.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WW-3060-ADJ

Ateliers robustes, 30 po x 60 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657674
N° MFRWW-3060-ADJ
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
Prix1,721.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    28 - 37 po
  • Longueur
    60 po
  • Poids
    245 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    28 - 37 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    60 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Capacité de poids
    10,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WW-3060-ADJ ÉTABLIS ROBUSTES, 30\
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7
  • Capacité de charge : 10,000 lb
  • La tablette inférieure de calibre 12 a une capacité de 500 lb
  • Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 1/4 po
  • Goussets de calibre 7
  • Pattes avec trous d’ancrage de 5/8 po de diamètre
  • Adjustable Height: 30" 38"
  • Dégagement de tablette : 183/4 po
  • Toutes soudées et prêtes à être utilisées immédiatement