Spécifications
Dimensions
- Profondeur30 po
- Hauteur28 - 37 po
- Longueur60 po
- Poids284 lb
- Largeur30 po
- Profondeur de la plateforme de travail30 po
- Hauteur de la plateforme de travail28 - 37 po
- Longueur de la plateforme de travail60 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesÉtagère inférieure
- Capacité de poids10,000 lb
Aperçu
- Dessus en acier renforcé de calibre 7
- Capacité de charge : 10,000 lb
- La tablette inférieure de calibre 12 a une capacité de 500 lb
- Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 1/4 po
- Goussets de calibre 7
- Pattes avec trous d’ancrage de 5/8 po de diamètre
- Adjustable Height: 30" 38"
- Dégagement de tablette : 183/4 po
- Tiroir de rangement robuste
- Toutes soudées et prêtes à être utilisées immédiatement