Motion
WWC-3072-HD

LITTLE GIANT
WWC-3072-HD

Atelier pour armoire robuste, 30 po x 72 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657713
N° MFRWWC-3072-HD
Prix4,175.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WWC-3072-HD

Atelier pour armoire robuste, 30 po x 72 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657713
N° MFRWWC-3072-HD
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
Prix4,175.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    34 po
  • Longueur
    72 po
  • Poids
    469 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    34 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    72 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Pas de tablette centrale
  • Capacité de poids
    10,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WWC-3072-HD ÉTABLI D'ARMOIRE ROBUSTE
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7 très résistant
  • Bords confortables
  • Hauteur du dessus : 34 po
  • Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 11/4 po
  • Construction d’armoire de calibre 12
  • Poignée de verrouillage à clé et mécanisme de verrouillage à trois points
  • Tiroir HeavyDuty : 26 po L x 20 po P x 6 po H
  • Dégagement sous les tiroirs : 16 po
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis