Motion
WWC2-3072

LITTLE GIANT
WWC2-3072

Atelier pour armoire robuste, 30 po x 72 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657717
N° MFRWWC2-3072
Prix4,080.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WWC2-3072

Atelier pour armoire robuste, 30 po x 72 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657717
N° MFRWWC2-3072
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
Prix4,080.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    34 po
  • Longueur
    72 po
  • Poids
    479 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    34 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    72 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    1 tablette centrale
  • Capacité de poids
    10,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WWC2-3072 PAILLASSE D'ARMOIRE ROBUSTE,
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7 très résistant
  • Bords confortables
  • Hauteur du dessus : 34 po
  • Étagère centrale
  • Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 11/4 po
  • Construction d’armoire de calibre 12
  • Poignée de verrouillage à clé et mécanisme de verrouillage à trois points
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis