Motion
WWC3060-HD6PHFL

LITTLE GIANT
WWC3060-HD6PHFL

Meuble de service professionnel Mobie, orkbenc, 3600 bs., 30 x 60 x 37-1/2 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11657724
N° MFRWWC3060-HD6PHFL
Prix4,205.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WWC3060-HD6PHFL

Meuble de service professionnel Mobie, orkbenc, 3600 bs., 30 x 60 x 37-1/2 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11657724
N° MFRWWC3060-HD6PHFL
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
Prix4,205.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    37-1/2 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Dimensions du poste de travail
    30 x 60 x 37-1/2 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Phénolique
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Verrouillage du plancher
  • Capacité de poids
    3600 lb
  • Type de poste de travail
    Atelier pour armoire robuste mobile

Aperçu

Description du fabricant
WWC3060-HD6PHFL ÉTABLI D’ARMOIRE MOBILE
  • Capacité de 3600 lb
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7
  • Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 1/4 po
  • Goussets de calibre 7
  • Hauteur du dessus : 371/2 po H
  • Poignée de verrouillage à clé et mécanisme de verrouillage à trois points
  • Étagère inférieure de calibre 12
  • Tiroir robuste
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Verrouillage du plancher