Motion
WWC36722HD6PHFL

LITTLE GIANT
WWC36722HD6PHFL

Meuble de service professionnel Mobie, orkbenc, 3600 bs., 36 x 72 x 37-1/2 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11657730
N° MFRWWC36722HD6PHFL
Price$5,351.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WWC36722HD6PHFL

Meuble de service professionnel Mobie, orkbenc, 3600 bs., 36 x 72 x 37-1/2 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11657730
N° MFRWWC36722HD6PHFL
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
Price$5,351.87/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    37-1/2 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Dimensions du poste de travail
    36 x 72 x 37-1/2 po / 253 x 254 mm

Details

  • Types de roues de roulettes
    Phénolique
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Verrouillage du plancher
  • Capacité de poids
    3600 lb
  • Type de poste de travail
    Atelier pour armoire robuste mobile

Aperçu

Description du fabricant
CABINE MOBILE ROBUSTE WWC36722HD6PHFL
  • Capacité de 3600 lb
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7
  • Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 1/4 po
  • Goussets de calibre 7
  • Hauteur du dessus : 371/2 po H
  • Poignée de verrouillage à clé et mécanisme de verrouillage à trois points
  • Étagère inférieure de calibre 12
  • 2 Tiroirs HeavyDuty
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Verrouillage du plancher

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté