Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale40 po
- Longueur totale37.5 po
- Largeur totale24 po
- Longueur de la plateforme48 po
- Largeur de la plateforme24 po
- Poids à l’expédition84 lb
- Poids84 lb
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en caoutchouc pleines
- CouleurVert
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids1000 lb
Aperçu
- Plateau de coupe en acier perforé de calibre 12
- 1200 lb Capacité
- 1-1/2 Rebords de rétention
- Jantes en caoutchouc pleines 10
- Hauteur du plateau : 12
- Poignée amovible 28 au-dessus du comptoir
- Fini vert enduit de poudre