Motion
7007-095
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 95 X 135 7007
N° D’ARTICLE MI11658856
N° MFR7007-095
Prix275.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 95 X 135 7007
N° D’ARTICLE MI11658856
N° MFR7007-095
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
Prix275.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Poids
    3.0 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    80 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7007-095
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    163 kN/lb
  • CUP_NON
    842058106217

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7007-095 95 X 135 7007
  • Conception en deux pièces similaire à l’assemblage de verrouillage RfN 7006, mais étendue avec des pressions d’arbre et de moyeu inférieures.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer